Motion
08834166896

NORTON ABRASIVES
08834166896

Disco de cambio rápido - 2 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, grano P36 , 30000 RPM, 100 por paquete
Artículo MI #03923841
No. Fabricante 08834166896
Precio2.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834166896

Disco de cambio rápido - 2 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, grano P36 , 30000 RPM, 100 por paquete
Artículo MI #03923841
No. Fabricante 08834166896
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
Precio2.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Disco de tela de cambio rápido
  • Material de apoyo
    HC
  • Color del disco
    Marrón
  • Número de grano
    P36
  • Cantidad del paquete del fabricante
    100
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • UPC_NO
    08834166896

Descripción general

Descripción del fabricante
08834166896 DISCO DE BLOQUEO DE POTENCIA DE TY2 2" 36 ARB
  • Discos de tela de óxido de aluminio con una ayuda de amolado; la opción para aleaciones sensibles al calor cuando el precio inicial es la consideración principal
  • Refuerzo duradero de poliéster/algodón X-wt. para acabados suaves
  • Funcionamiento en frío; buena opción para moler aleaciones exóticas
  • Para aplicaciones que requieren acabados mejores/decorativos, consulte los discos de cambio rápido no tejidos Norton Bear-Tex
  • Se recomienda el grano 24 y 36 para la eliminación de material pesado
  • Sistema de fijación de metal de encendido/apagado tipo TS/II fit

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good