Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro1 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoDisco de tela de cambio rápido
- Material de apoyoPE
- Color del discoVerde
- Número de grano120
- Cantidad del paquete del fabricante100
- RPM Máx.40000 rpm
- UPC_NO08834167015
Descripción general
- El abrasivo de alúmina de circonio autoafilable con ayuda de amolado proporciona un corte más frío y una vida útil más larga en aceros inoxidables y materiales difíciles de amolar
- La parte trasera de mezcla de poliéster/algodón, duradera y con peso en Y, de 2 capas soporta aplicaciones exigentes
- Reduce la acumulación de calor y dura más que los discos convencionales de óxido de aluminio y alúmina de circonio en muchas aplicaciones
- Para aplicaciones que requieren acabados mejores/decorativos, consulte los discos de cambio rápido no tejidos Norton Bear-Tex
- Se recomiendan granos 120 y 150 para desbarbado y limpieza ligeros
- Sistema de fijación de plástico a presión/a presión Ty TP/I