Motion
08834167029

NORTON ABRASIVES
08834167029

Disco de cambio rápido - 2 pulgadas de diámetro de disco, alúmina de circonio, grano 120 , 30000 RPM, 100 por paquete
Artículo MI #03923873
No. Fabricante 08834167029
Precio2.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834167029

Disco de cambio rápido - 2 pulgadas de diámetro de disco, alúmina de circonio, grano 120 , 30000 RPM, 100 por paquete
Artículo MI #03923873
No. Fabricante 08834167029
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
Precio2.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Disco de tela de cambio rápido
  • Material de apoyo
    PE
  • Color del disco
    Verde
  • Número de grano
    120
  • Cantidad del paquete del fabricante
    100
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • UPC_NO
    08834167029

Descripción general

Descripción del fabricante
08834167029 R801 TY1 '2" 120 CIRC-PL
  • El abrasivo de alúmina de circonio autoafilable con ayuda de amolado proporciona un corte más frío y una vida útil más larga en aceros inoxidables y materiales difíciles de amolar
  • La parte trasera de mezcla de poliéster/algodón, duradera y con peso en Y, de 2 capas soporta aplicaciones exigentes
  • Reduce la acumulación de calor y dura más que los discos convencionales de óxido de aluminio y alúmina de circonio en muchas aplicaciones
  • Para aplicaciones que requieren acabados mejores/decorativos, consulte los discos de cambio rápido no tejidos Norton Bear-Tex
  • Se recomiendan granos 120 y 150 para desbarbado y limpieza ligeros
  • Sistema de fijación de plástico a presión/a presión Ty TP/I

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno