Motion
08834167034

NORTON ABRASIVES
08834167034

Disco de cambio rápido - 3 pulgadas de diámetro de disco, alúmina de circonio, grano 80 , 20000 RPM, 50 por paquete
Artículo MI #03923878
No. Fabricante 08834167034
Precio2.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834167034

Disco de cambio rápido - 3 pulgadas de diámetro de disco, alúmina de circonio, grano 80 , 20000 RPM, 50 por paquete
Artículo MI #03923878
No. Fabricante 08834167034
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
Precio2.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Disco de tela de cambio rápido
  • Material de apoyo
    PE
  • Color del disco
    Verde
  • Número de grano
    80
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • UPC_NO
    08834167034

Descripción general

Descripción del fabricante
08834167034 R801 TY1 3" 80 ZIRC-PLUS
  • El abrasivo de alúmina de circonio autoafilable con ayuda de amolado proporciona un corte más frío y una vida útil más larga en aceros inoxidables y materiales difíciles de amolar
  • La parte trasera de mezcla de poliéster/algodón, duradera y con peso en Y, de 2 capas soporta aplicaciones exigentes
  • Reduce la acumulación de calor y dura más que los discos convencionales de óxido de aluminio y alúmina de circonio en muchas aplicaciones
  • Para aplicaciones que requieren acabados mejores/decorativos, consulte los discos de cambio rápido no tejidos Norton Bear-Tex
  • Se recomiendan granos 60, 80 y 100 para mezclar y desbarbar
  • Sistema de fijación de plástico a presión/a presión Ty TP/I

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo