Motion
08834167079

NORTON ABRASIVES
08834167079

Disco de cambio rápido - 4 pulgadas de diámetro de disco, alúmina de circonio, grano 36 , 15000 RPM, 50 por paquete
Artículo MI #03923909
No. Fabricante 08834167079
Precio5.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834167079

Disco de cambio rápido - 4 pulgadas de diámetro de disco, alúmina de circonio, grano 36 , 15000 RPM, 50 por paquete
Artículo MI #03923909
No. Fabricante 08834167079
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
Precio5.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Disco de tela de cambio rápido
  • Material de apoyo
    PE
  • Color del disco
    Verde
  • Número de grano
    36
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • UPC_NO
    08834167079

Descripción general

Descripción del fabricante
08834167079 R801 TY2 4" 36 ZIRC-PLUS
  • El abrasivo de alúmina de circonio autoafilable con ayuda de amolado proporciona un corte más frío y una vida útil más larga en aceros inoxidables y materiales difíciles de amolar
  • La parte trasera de mezcla de poliéster/algodón, duradera y con peso en Y, de 2 capas soporta aplicaciones exigentes
  • Reduce la acumulación de calor y dura más que los discos convencionales de óxido de aluminio y alúmina de circonio en muchas aplicaciones
  • Para aplicaciones que requieren acabados mejores/decorativos, consulte los discos de cambio rápido no tejidos Norton Bear-Tex
  • Se recomienda el grano 24 y 36 para la eliminación de material pesado
  • Sistema de fijación de metal de encendido/apagado tipo TS/II fit

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo