Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoDisco de tela de cambio rápido
- AplicaciónLimpieza y detalles, desbarbado, eliminación de óxido, lijado
- Material de apoyoPE
- ColorVerde
- Color del discoVerde
- GradoMedio
- Número de grano120
- Cantidad del paquete del fabricante100
- RPM Máx.30000 rpm
- Tipo de montajeDisco de tela de cambio rápido
- SerieBlueFire
- UPC_NO08834167113
Descripción general
- El abrasivo de alúmina de circonio autoafilable con ayuda de amolado proporciona un corte más frío y una vida útil más larga en aceros inoxidables y materiales difíciles de amolar
- La parte trasera de mezcla de poliéster/algodón, duradera y con peso en Y, de 2 capas soporta aplicaciones exigentes
- Reduce la acumulación de calor y dura más que los discos convencionales de óxido de aluminio y alúmina de circonio en muchas aplicaciones
- Para aplicaciones que requieren acabados mejores/decorativos, consulte los discos de cambio rápido no tejidos Norton Bear-Tex
- Se recomiendan granos 120 y 150 para desbarbado y limpieza ligeros
- Sistema de fijación de plástico enrollable/desenrollable TY TR/III fit