Motion
08834168802

NORTON ABRASIVES
08834168802

Disco de cambio rápido - 5 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, 12000 RPM, 25 por paquete
Artículo MI #03923967
No. Fabricante 08834168802
Precio9.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834168802

Disco de cambio rápido - 5 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, 12000 RPM, 25 por paquete
Artículo MI #03923967
No. Fabricante 08834168802
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
Precio9.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Disco de bloqueo no tejido
  • Material de apoyo
    NL
  • Color del disco
    Granate
  • Grado
    Grano medio
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • UPC_NO
    08834168802

Descripción general

Descripción del fabricante
08834168802 TY2 5" MED 5/8-11 AG SURF PR
  • Disco no tejido de grano medio para una mezcla superficial moderada en una variedad de metales y formas superficiales
  • Fibra de nailon de alta calidad unida a un fuerte refuerzo de nailon que permite una capa gruesa de unión de resina y grano para una vida útil más prolongada y proporciona mayor durabilidad y rigidez
  • El recubrimiento abrasivo de grano de óxido de aluminio de primera calidad proporciona una tasa de corte hasta un 20 % superior y un rendimiento un 50 % mejor que las correas de acondicionamiento de superficie de la competencia
  • La tecnología patentada de resina Clean Bond garantiza acabados sin manchas incluso en aleaciones con alto contenido de níquel y reduce la carga sobre aluminio y otros metales blandos
  • Suministrado con montaje roscado 5/8-11 para montaje sin herramientas en el eje de la máquina

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo