Motion
08834167724

NORTON ABRASIVES
08834167724

Disco de cambio rápido - 2 pulg. de diámetro de disco, carburo de silicio, 30000 RPM, 10 por paquete
Artículo MI #03923972
No. Fabricante 08834167724
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834167724

Disco de cambio rápido - 2 pulg. de diámetro de disco, carburo de silicio, 30000 RPM, 10 por paquete
Artículo MI #03923972
No. Fabricante 08834167724
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo abrasivo
    Disco de cambio rápido no tejido
  • Color del disco
    Negro
  • Grado
    Grano extra grueso
  • Cantidad del paquete del fabricante
    10
  • RPM Máx.
    30000 rpm
  • UPC_NO
    08834167724

Descripción general

Descripción del fabricante
08834167724 TY2 2" XCSIC POWERSTRIP-QC P
  • Carburo de silicio extra grueso para una acción de corte rápida y agresiva
  • Construcción de red abierta para una carga mínima
  • El material Rapid Strip proporciona una combinación única de rendimiento agresivo, larga vida útil y acabado mejorado
  • Ideal para eliminar recubrimientos en una variedad de sustratos como metal de madera y plásticos
  • Sistema de fijación de metal de encendido/apagado Ty TS/II fit
  • Para aplicaciones que requieren una retirada de material pesada a media, consulte los discos de cambio rápido de tela

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo