Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- Tipo abrasivoDisco de fibra de cambio rápido
- Material de apoyoFI
- Color del discoAzul
- Número de grano36
- Cantidad del paquete del fabricante100
- RPM Máx.30000 rpm
- UPC_NO08834167800
Descripción general
- Mezcla única de alúmina cerámica y abrasivos de alúmina de circonio patentados para un corte rápido y agresivo en aceros inoxidables y bajos en carbono
- Tecnología avanzada de unión de resina con adhesión de grano mejorada para una vida útil prolongada
- Tratamiento de grano autolubricante avanzado para reducir el calor y la carga en materiales difíciles de amolar
- El soporte de alta resistencia también prolonga la vida útil del producto
- Sistema de fijación de metal de encendido/apagado TY TS/II fit