Motion
08834167816

NORTON ABRASIVES
08834167816

Disco de cambio rápido - 3 pulgadas de diámetro de disco, alúmina de circonio, grano 36 , 20000 RPM, 50 por paquete
Artículo MI #03923990
No. Fabricante 08834167816
Precio3.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834167816

Disco de cambio rápido - 3 pulgadas de diámetro de disco, alúmina de circonio, grano 36 , 20000 RPM, 50 por paquete
Artículo MI #03923990
No. Fabricante 08834167816
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
Precio3.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Tipo abrasivo
    Disco de fibra de cambio rápido
  • Material de apoyo
    FI
  • Color del disco
    Azul
  • Número de grano
    36
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • UPC_NO
    08834167816

Descripción general

Descripción del fabricante
08834167816 TY3 3" 36ZRF DISCOS DE BLOQUEO DE ALIMENTACIÓN
  • Mezcla única de alúmina cerámica y abrasivos de alúmina de circonio patentados para un corte rápido y agresivo en aceros inoxidables y bajos en carbono
  • Tecnología avanzada de unión de resina con adhesión de grano mejorada para una vida útil prolongada
  • Tratamiento de grano autolubricante avanzado para reducir el calor y la carga en materiales difíciles de amolar
  • El soporte de alta resistencia también prolonga la vida útil del producto
  • Sistema de fijación de plástico enrollable/desenrollable TY TR/III fit

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo