Motion
08834167823

NORTON ABRASIVES
08834167823

Disco de cambio rápido - 3 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, 20000 RPM, 25 por paquete
Artículo MI #03923996
No. Fabricante 08834167823
Precio6.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834167823

Disco de cambio rápido - 3 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, 20000 RPM, 25 por paquete
Artículo MI #03923996
No. Fabricante 08834167823
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
Precio6.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    X
  • Disco Diámetro  
    3 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Disco de cambio rápido no tejido
  • Material de apoyo
    NL
  • Color
    Negro
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Tipo 2
  • Color del disco
    Negro
  • Grado
    Grano extra grueso
  • Número de grano
    40
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • UPC_NO
    08834167823

Descripción general

Descripción del fabricante
08834167823 QC TY2 3" CRS AG SURF PREP P
  • Un disco no tejido de grano extra grueso para una eliminación moderada del material y una mezcla inicial de soldaduras y superficies desparejas
  • Fibra de nailon de alta calidad unida a un fuerte refuerzo de nailon que permite una capa gruesa de unión de resina y grano para una vida útil más prolongada y proporciona mayor durabilidad y rigidez
  • El recubrimiento abrasivo de grano de óxido de aluminio de primera calidad proporciona una tasa de corte hasta un 20 % superior y un rendimiento un 50 % mejor que las correas de acondicionamiento de superficie de la competencia
  • La tecnología patentada de resina Clean Bond garantiza acabados sin manchas incluso en aleaciones con alto contenido de níquel y reduce la carga sobre aluminio y otros metales blandos
  • Sistema de fijación de plástico enrollable y enrollable Ty TS/II fit
  • Para aplicaciones que requieren una retirada de material pesada a media, consulte los discos de cambio rápido de tela

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo