Especificaciones
Dimensions
- Peso de respaldoX
- Disc Diameter3 in
Details
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoDisco de cambio rápido no tejido
- Material de apoyoNL
- ColorNegro
- Tipo de acoplamiento de discoTipo 3
- Color del discoNegro
- GradoGrano extra grueso
- Número de grano40
- Cantidad del paquete del fabricante25
- RPM Máx.20000 rpm
- UPC_NO08834167827
Descripción general
Descripción del fabricante
08834167827 QC TY3 3" CRS AG SURF PREP P
- Un disco no tejido de grano extra grueso para una eliminación moderada del material y una mezcla inicial de soldaduras y superficies desparejas
- Fibra de nailon de alta calidad unida a un fuerte refuerzo de nailon que permite una capa gruesa de unión de resina y grano para una vida útil más prolongada y proporciona mayor durabilidad y rigidez
- El recubrimiento abrasivo de grano de óxido de aluminio de primera calidad proporciona una tasa de corte hasta un 20 % superior y un rendimiento un 50 % mejor que las correas de acondicionamiento de superficie de la competencia
- La tecnología patentada de resina Clean Bond garantiza acabados sin manchas incluso en aleaciones con alto contenido de níquel y reduce la carga sobre aluminio y otros metales blandos
- Sistema de fijación de metal enrollable y enrollable Ty TR/III fit
- Para aplicaciones que requieren una retirada de material pesada a media, consulte los discos de cambio rápido de tela