Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Tipo abrasivoDisco de tela de cambio rápido
- Material de apoyoPE
- Color del discoMarrón
- Número de grano50
- Cantidad del paquete del fabricante50
- RPM Máx.20000 rpm
- UPC_NO08834168275
Descripción general
Descripción del fabricante
08834168275 3" 50 CRB ULTRACERÁMICA PLUS
- Una mezcla de alúmina cerámica que corta más rápido y dura más que el óxido de aluminio y el circonio en muchas aplicaciones
- Refuerzo fuerte de poliéster de 2 capas con peso en Y que proporciona una excelente durabilidad y adhesión del grano
- El avanzado tratamiento de grano autolubricante reduce el calor en materiales difíciles de amolar
- Para aplicaciones que requieren acabados mejores/decorativos, consulte los discos de cambio rápido no tejidos Norton Bear-Tex
- Se recomienda grano 40 y 50 para la eliminación de material medio y biselado de bordes
- Sistema de fijación de plástico a presión/a presión TY TP/I