Motion
08834168434

Norton Abrasives
08834168434

Disco de cambio rápido - 1 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, grano 120 , 40000 RPM, 100 por paquete
Artículo MI #03924043
No. Fabricante 08834168434
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
08834168434

Disco de cambio rápido - 1 pulg. de diámetro de disco, óxido de aluminio, grano 120 , 40000 RPM, 100 por paquete
Artículo MI #03924043
No. Fabricante 08834168434
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Disco de tela de cambio rápido
  • Material de apoyo
    HC
  • Color del disco
    Marrón
  • Número de grano
    120
  • Cantidad del paquete del fabricante
    100
  • RPM Máx.
    40000 rpm
  • UPC_NO
    08834168434

Descripción general

Descripción del fabricante
08834168434 TY2 1" 120 ARB BLOQUE DE ALIMENTACIÓN FX
  • Discos de tela de óxido de aluminio ideales para el desbarbado y la mezcla de uso general en metales ferrosos y no ferrosos donde el precio inicial es la consideración principal
  • Refuerzo duradero de poliéster/algodón X-wt. para acabados suaves
  • Discos flexibles diseñados específicamente para desbarbado y mezclado de uso general en superficies contorneadas
  • Reduce la acumulación de calor y dura más que los discos convencionales de óxido de aluminio y alúmina de circonio en muchas aplicaciones
  • Se recomiendan granos 120 y 150 para desbarbado y limpieza ligeros
  • Sistema de fijación de metal de encendido/apagado tipo TS/II fit

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo