Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro1-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoDisco de tela de cambio rápido
- Material de apoyoHC
- Color del discoMarrón
- Número de grano60
- Cantidad del paquete del fabricante100
- RPM Máx.30000 rpm
- UPC_NO08834168435
Descripción general
- Discos de tela de óxido de aluminio ideales para el desbarbado y la mezcla de uso general en metales ferrosos y no ferrosos donde el precio inicial es la consideración principal
- Refuerzo duradero de poliéster/algodón X-wt. para acabados suaves
- Discos flexibles diseñados específicamente para desbarbado y mezclado de uso general en superficies contorneadas
- Reduce la acumulación de calor y dura más que los discos convencionales de óxido de aluminio y alúmina de circonio en muchas aplicaciones
- Se recomiendan granos 60, 80 y 100 para mezclar y desbarbar
- Sistema de fijación de metal de encendido/apagado tipo TS/II fit