Motion
08834168539

Norton Abrasives
08834168539

Almohadilla de soporte de disco - Diámetro de almohadilla de 2 in
Artículo MI #03924086
No. Fabricante 08834168539
Precio26.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
08834168539

Almohadilla de soporte de disco - Diámetro de almohadilla de 2 in
Artículo MI #03924086
No. Fabricante 08834168539
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
Precio26.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    2 pulg.
  • Diámetro del disco
    2 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Adhesión de paneles de aluminio/metal, biselado, mezclado, desbarbado, acabado, eliminación de pintura, pulido, eliminación de óxido, lijado, eliminación de material, pelado
  • Tipo de montaje posterior
    Eje recto
  • Material del cuerpo
    Goma
  • Clasificación de densidad
    Medio
  • Tipo de montaje frontal
    TS
  • RPM Máx.
    24000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido
  • UPC_NO
    08834168539

Descripción general

Descripción del fabricante
08834168539 2-3" TY2 SOPORTE MINI POWERFL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo