Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro1-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Tipo abrasivoDisco de tela de cambio rápido
- Material de apoyoPE
- Color del discoMarrón
- Número de grano120
- Cantidad del paquete del fabricante100
- RPM Máx.30000 rpm
- UPC_NO08834168653
Descripción general
- Una mezcla de alúmina cerámica que corta más rápido y dura más que el óxido de aluminio y el circonio en muchas aplicaciones
- Refuerzo fuerte de poliéster de 2 capas con peso en Y que proporciona una excelente durabilidad y adhesión del grano
- El avanzado tratamiento de grano autolubricante reduce el calor en materiales difíciles de amolar
- Para aplicaciones que requieren acabados mejores/decorativos, consulte los discos de cambio rápido no tejidos Norton Bear-Tex
- Se recomiendan granos 120 y 150 para desbarbado y limpieza ligeros
- Sistema de fijación de metal de encendido/apagado tipo TS/II fit