Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje3/32 pulg.
- Diámetro de la banda3/16 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de granoP80
- RPM Máx.23000 rpm
- UPC_NO08834180024
Descripción general
Descripción del fabricante
08834180024 3/16X1 X3/32 AH 80 ARB STRAI
- Abrasivo de óxido de aluminio premium para una larga vida útil
- El reverso de algodón X-wt. resistente y duradero hace que estos puntos sean duraderos y flexibles
- Valiosa herramienta abrasiva para llegar a las esquinas, donde las herramientas de mayor diámetro no pueden funcionar
- Excelente producto abrasivo para romper bordes
- 80-120 grano para desbarbado, mezcla, limpieza y aplicación de un patrón de rayado ligero
- El mandril recomendado es M-2E