Motion
08834180030

Norton Abrasives
08834180030

Rollo de cartucho: grano 240 , diámetro 3/16 pulg.
Artículo MI #03924363
No. Fabricante 08834180030
Precio0.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
08834180030

Rollo de cartucho: grano 240 , diámetro 3/16 pulg.
Artículo MI #03924363
No. Fabricante 08834180030
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
Precio0.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    3/32 pulg.
  • Diámetro de la banda
    3/16 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    240
  • RPM Máx.
    23000 rpm
  • UPC_NO
    08834180030

Descripción general

Descripción del fabricante
08834180030 3/16X1 X3/32 AH 240 ARB STRA
  • Abrasivo de óxido de aluminio premium para una larga vida útil
  • El reverso de algodón X-wt. resistente y duradero hace que estos puntos sean duraderos y flexibles
  • Valiosa herramienta abrasiva para llegar a las esquinas, donde las herramientas de mayor diámetro no pueden funcionar
  • Excelente producto abrasivo para romper bordes
  • Se recomienda el grano 150-320 para la mezcla, limpieza, acabado y pulido finos
  • El mandril recomendado es M-2E

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo