Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje1/8 pulg.
- Diámetro de la banda1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano240
- RPM Máx.23000 rpm
- UPC_NO08834180314
Descripción general
- Abrasivo de óxido de aluminio premium para una larga vida útil
- El reverso de algodón X-wt. resistente y duradero hace que estos puntos sean duraderos y flexibles
- Valiosa herramienta abrasiva para llegar a las esquinas, donde las herramientas de mayor diámetro no pueden funcionar
- Excelente producto abrasivo para romper bordes
- Se recomienda el grano 150-320 para la mezcla, limpieza, acabado y pulido finos
- El mandril recomendado es M-9