Motion
08834180392

Norton Abrasives
08834180392

Rollo de cartucho: grano 40 , diámetro 5/8 pulg.
Artículo MI #03924460
No. Fabricante 08834180392
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
08834180392

Rollo de cartucho: grano 40 , diámetro 5/8 pulg.
Artículo MI #03924460
No. Fabricante 08834180392
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    1/8 pulg.
  • Diámetro de la banda
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    40
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • UPC_NO
    08834180392

Descripción general

Descripción del fabricante
08834180392 5/8X1-1/2X1/8 AH 40 ARB STRA
  • Abrasivo de óxido de aluminio premium para una larga vida útil
  • El reverso de algodón X-wt. resistente y duradero hace que estos puntos sean duraderos y flexibles
  • Valiosa herramienta abrasiva para llegar a las esquinas, donde las herramientas de mayor diámetro no pueden funcionar
  • Excelente producto abrasivo para romper bordes
  • Se recomienda grano 36-60 para eliminar rebabas pesadas, retirar material, eliminar líneas de separación y destellos y eliminar óxido, incrustaciones y marcas de foso
  • El mandril recomendado es M-9

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo