Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje3/16 pulg.
- Diámetro de la banda3/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano40
- RPM Máx.18000 rpm
- UPC_NO08834180456
Descripción general
Descripción del fabricante
08834180456 3/4X1 X3/16 AH 40 BRAZO RECTO
- Abrasivo de óxido de aluminio premium para una larga vida útil
- El reverso de algodón X-wt. resistente y duradero hace que estos puntos sean duraderos y flexibles
- Valiosa herramienta abrasiva para llegar a las esquinas, donde las herramientas de mayor diámetro no pueden funcionar
- Excelente producto abrasivo para romper bordes
- Se recomienda grano 36-60 para eliminar rebabas pesadas, retirar material, eliminar líneas de separación y destellos y eliminar óxido, incrustaciones y marcas de foso
- El mandril recomendado es M-15