Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje1/4 pulg.
- Diámetro de la banda3/4 pulg.
- Longitud2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Material de apoyoPaño duro
- Número de grano120
- RPM Máx.18000 rpm
- UPC_NO08834180507
Descripción general
- Abrasivo de óxido de aluminio premium para una larga vida útil
- El reverso de algodón X-wt. resistente y duradero hace que estos puntos sean duraderos y flexibles
- Valiosa herramienta abrasiva para llegar a las esquinas, donde las herramientas de mayor diámetro no pueden funcionar
- Excelente producto abrasivo para romper bordes
- 80-120 grano para desbarbado, mezcla, limpieza y aplicación de un patrón de rayado ligero
- El mandril recomendado es M-22