Motion
08834180592

Norton Abrasives
08834180592

Rollo de cartucho - 80 grano, 1 pulg. de diámetro
Artículo MI #03924500
No. Fabricante 08834180592
Precio4.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
08834180592

Rollo de cartucho - 80 grano, 1 pulg. de diámetro
Artículo MI #03924500
No. Fabricante 08834180592
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
Precio4.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    3/16 pulg.
  • Diámetro de la banda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    80
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • UPC_NO
    08834180592

Descripción general

Descripción del fabricante
08834180592 3" X2 X3/16 AH 80 ARB STRAIG
  • Abrasivo de óxido de aluminio premium para una larga vida útil
  • El reverso de algodón X-wt. resistente y duradero hace que estos puntos sean duraderos y flexibles
  • Valiosa herramienta abrasiva para llegar a las esquinas, donde las herramientas de mayor diámetro no pueden funcionar
  • Excelente producto abrasivo para romper bordes
  • 80-120 grano para desbarbado, mezcla, limpieza y aplicación de un patrón de rayado ligero
  • El mandril recomendado es M-17

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo