Motion
08834180603

Norton Abrasives
08834180603

1 x 2 x 1/4 pulg. Rollo de cartucho de óxido de aluminio de grano 60
Artículo MI #03924501
No. Fabricante 08834180603
Precio4.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
08834180603

1 x 2 x 1/4 pulg. Rollo de cartucho de óxido de aluminio de grano 60
Artículo MI #03924501
No. Fabricante 08834180603
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
Precio4.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    1/4 pulg.
  • Peso de respaldo
    X-wt. Algodón
  • Diámetro de la banda
    1 pulg.
  • Longitud
    2 pulg.
  • Peso
    0.066 lb

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Rollos y puntos de especialidades recubiertas,Especialidades
  • Material de apoyo
    X-wt. Algodón
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Número de grano
    60
  • Código de armonización
    6805.30
  • Número de stock del fabricante
    08834180603
  • Número de Upc del fabricante
    088341806031
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • UPC_NO
    08834180603

Descripción general

Descripción del fabricante
08834180603 1 X2 X1/4 AH 60 EJE RECTO
  • Abrasivo de óxido de aluminio premium para una larga vida útil
  • El reverso de algodón X-wt. resistente y duradero hace que estos puntos sean duraderos y flexibles
  • Valiosa herramienta abrasiva para llegar a las esquinas, donde las herramientas de mayor diámetro no pueden funcionar
  • Excelente producto abrasivo para romper bordes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo