Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la banda5/16 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano80
- RPM Máx.23000 rpm
- UPC_NO08834180873
Descripción general
- Grano abrasivo de óxido de aluminio de calidad; resistente y duradero
- Resistente confección con refuerzo de algodón X-wt. para una mayor durabilidad y un desgaste uniforme
- Ideal para la eliminación rápida, pulido o eliminación de marcas de máquinas herramienta y rotura de bordes en todo tipo de metal
- Sistema de unión de resina duradero que proporciona una vida útil más larga
- 80-120 grano para desbarbado, mezcla, limpieza y aplicación de un patrón de rayado ligero
- Para uso con mandril Merit B-20, ref. pieza 08834181301