Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del eje1/8 pulg.
- Diámetro de la banda1 pulg.
Details
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano60
- RPM Máx.18000 rpm
- UPC_NO08834181240
Descripción general
Descripción del fabricante
08834181240 1 X1-1/2X1/8 AH 60 ARB SPIRA
- Grano abrasivo de óxido de aluminio de calidad para versatilidad; ideal para desbarbado, biselado y pulido de la mayoría de radios, orificios, huecos y paredes de cilindros
- Paño de algodón X-wt. y unión de resina para una excelente retención y vida útil de los granos
- Ojal de cambio rápido estándar para un montaje sencillo y mandril de cambio rápido para un montaje y desmontaje rápidos y sencillos
- Buena retención y vida útil de los granos
- Se recomienda grano 36-60 para eliminar rebabas pesadas, retirar material, eliminar líneas de separación y destellos y eliminar óxido, incrustaciones y marcas de foso
- Para uso con mandril M-9
- El rollo cónico se adapta a áreas más pequeñas