Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje3/16 pulg.
- Diámetro de la banda5/8 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Número de grano80
- RPM Máx.18000 rpm
- UPC_NO08834181444
Descripción general
- Grano abrasivo de óxido de aluminio de calidad para versatilidad; ideal para desbarbado, biselado y pulido de la mayoría de radios, orificios, huecos y paredes de cilindros
- Paño de algodón X-wt. y unión de resina para una excelente retención y vida útil de los granos
- Ojal de cambio rápido estándar para un montaje sencillo y mandril de cambio rápido para un montaje y desmontaje rápidos y sencillos
- Buena retención y vida útil de los granos
- 80-120 grano para desbarbado, mezcla, limpieza y aplicación de un patrón de rayado ligero
- Para uso con mandril M-9
- El rollo cónico se adapta a áreas más pequeñas