Motion
08834181776

Norton Abrasives
08834181776

Rollo de cartucho cónico: grano 100 , diámetro 5/8 pulg.
Artículo MI #03924580
No. Fabricante 08834181776
Precio2.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
08834181776

Rollo de cartucho cónico: grano 100 , diámetro 5/8 pulg.
Artículo MI #03924580
No. Fabricante 08834181776
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
Precio2.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    1/8 pulg.
  • Diámetro de la banda
    5/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    100
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • UPC_NO
    08834181776

Descripción general

Descripción del fabricante
08834181776 5/8X1-1/2X1/8 100 BRAZO ESPIRAL
  • Grano abrasivo de óxido de aluminio de calidad para versatilidad; ideal para desbarbado, biselado y pulido de la mayoría de radios, orificios, huecos y paredes de cilindros
  • Paño de algodón X-wt. y unión de resina para una excelente retención y vida útil de los granos
  • Ojal de cambio rápido estándar para un montaje sencillo y mandril de cambio rápido para un montaje y desmontaje rápidos y sencillos
  • Buena retención y vida útil de los granos
  • 80-120 grano para desbarbado, mezcla, limpieza y aplicación de un patrón de rayado ligero
  • Para uso con mandril M-9
  • El rollo cónico se adapta a áreas más pequeñas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo