Motion
08834182043

Norton Abrasives
08834182043

Rollo de cartucho cónico: grano 100 , diámetro 5/16 pulg.
Artículo MI #03924591
No. Fabricante 08834182043
Precio2.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Norton Abrasives
08834182043

Rollo de cartucho cónico: grano 100 , diámetro 5/16 pulg.
Artículo MI #03924591
No. Fabricante 08834182043
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
Precio2.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la banda
    5/16 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    100
  • RPM Máx.
    23000 rpm
  • UPC_NO
    08834182043

Descripción general

Descripción del fabricante
08834182043 B-20 5/16X1-1/2X5^ 100 ARB C
  • Grano abrasivo de óxido de aluminio de calidad; resistente y duradero
  • Resistente confección con refuerzo de algodón X-wt. para una mayor durabilidad y un desgaste uniforme
  • Ideal para la eliminación rápida, pulido o eliminación de marcas de máquinas herramienta y rotura de bordes en todo tipo de metal
  • Sistema de unión de resina duradero que proporciona una vida útil más larga
  • 80-120 grano para desbarbado, mezcla, limpieza y aplicación de un patrón de rayado ligero
  • Para uso con mandril Merit B-20, ref. pieza 08834181301

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo