Motion
08834182199

NORTON ABRASIVES
08834182199

Rollo de cartucho cónico: grano 120 , diámetro 3/16 pulg.
Artículo MI #03924604
No. Fabricante 08834182199
Precio1.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834182199

Rollo de cartucho cónico: grano 120 , diámetro 3/16 pulg.
Artículo MI #03924604
No. Fabricante 08834182199
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
Precio1.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la banda
    3/16 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    120
  • RPM Máx.
    23000 rpm
  • UPC_NO
    08834182199

Descripción general

Descripción del fabricante
08834182199 K-110 3/16X1X2-1/2^ 120 BRA
  • Grano abrasivo de óxido de aluminio de calidad; resistente y duradero
  • Resistente confección con refuerzo de algodón X-wt. para una mayor durabilidad y un desgaste uniforme
  • Ideal para la eliminación rápida, pulido o eliminación de marcas de máquinas herramienta y rotura de bordes en todo tipo de metal
  • Sistema de unión de resina duradero que proporciona una vida útil más larga
  • 80-120 grano para desbarbado, mezcla, limpieza y aplicación de un patrón de rayado ligero
  • Para uso con mandril Merit B-20, ref. pieza 08834181310

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo