Especificaciones
Dimensiones
- Peso de respaldoX-wt. Algodón
- Dimensiones3 x 3 x 1 pulg.
- Tamaño del ojal1/4 pulg. - 20
- Longitud3 pulg.
- Grosor general1 pulg.
- Ancho general3 pulg.
- Longitud de la almohadilla3 pulg.
- Grosor de la almohadilla1 pulg.
- Ancho de la almohadilla3 pulg.
- Grosor1 pulg.
- Peso0.036 lb
- Ancho3 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Color del material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoAlmohadillas de especialidades recubiertas y discos ranurados,especialidades
- AplicaciónMezcla,Limpiar y detallar,Desbarbado,Rompe bordes,Acabado,Preparación de pintura,Retirada de pintura,Retirada de la línea de partición,Pulido,Retirada de óxido,Retirada de existencias,Preparación de superficie
- Material de apoyoX-wt. Algodón
- ColorMarrón
- Acabado de colorMarrón
- País de origenEstados Unidos de América
- Color del discoMarrón
- ECCNEAR99
- Número de grano120
- Código de armonización6805.30
- Cantidad del paquete del fabricante100
- Número de stock del fabricante08834184116
- Número de Upc del fabricante088341841162
- Aplicación del materialAcero inoxidable serie 300 , acero inoxidable serie 400 , aluminio, hierro fundido, hierro dúctil, fibra de vidrio/compuestos, hierro gris, aceros al carbono duros, maderas duras, mampostería, piedra natural, aceros al carbono blandos, maderas suaves, azulejos, aceros para herramientas, paneles de yeso, cerámica, metal duro
- RPM Máx.12000 rpm
- Número de capas8-Ply
- Cantidad del paquete1
- Tipo de almohadillaCruce
- Tipos de productosAlmohadillas de especialidades recubiertas y discos ranurados,especialidades
- Material de piedraÓxido de aluminio
- UPC_NO08834184116
Descripción general
- Grano abrasivo de óxido de aluminio de calidad para una
- ideal para desbarbado, biselado y pulido de la mayoría de radios, orificios, huecos y paredes de cilindros
- Paño de algodón X-wt. y unión de resina para una excelente retención y vida útil de los granos
- Ojal de cambio rápido estándar para un montaje sencillo y mandril de cambio rápido para un montaje y desmontaje rápidos y sencillos
- Sistema de adhesión de resina para una buena retención y vida útil de los granos