Motion
08834186893

NORTON ABRASIVES
08834186893

Rollo de cartucho cónico: grano 60 , diámetro 3/16 pulg.
Artículo MI #03924698
No. Fabricante 08834186893
Precio1.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
08834186893

Rollo de cartucho cónico: grano 60 , diámetro 3/16 pulg.
Artículo MI #03924698
No. Fabricante 08834186893
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
Precio1.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la banda
    3/16 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    23000 rpm
  • UPC_NO
    08834186893

Descripción general

Descripción del fabricante
08834186893 K-110 3/16X1X2-1/2^ 60 ARB C
  • Grano abrasivo de óxido de aluminio de calidad; resistente y duradero
  • Resistente confección con refuerzo de algodón X-wt. para una mayor durabilidad y un desgaste uniforme
  • Ideal para la eliminación rápida, pulido o eliminación de marcas de máquinas herramienta y rotura de bordes en todo tipo de metal
  • Sistema de unión de resina duradero que proporciona una vida útil más larga
  • Grano 60 para dimensionar y difuminar marcas medias de la máquina
  • Para uso con mandril Merit B-20, ref. pieza 08834181310

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo