Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje7/8 pulg.
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Peso de respaldoFibra
- Diámetro5 pulg.
- Disco Diámetro5 pulg.
- Tamaño del orificio7/8 pulg.
- Tamaño del orificio de montaje7/8 pulg.
- Diámetro exterior5 pulg.
- Diámetro total5 pulg.
- Diámetro de la almohadilla5 pulg.
- Tamaño5 x 7/8 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca7/8 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Color del material abrasivoAlúmina cerámica
- Tipo abrasivoDiscos de fibra recubiertos,Discos
- AplicaciónBisel,Mezcla,Desbarbado,Retirada de existencias
- Tipo de archivo adjuntoMontaje central
- Tipo de montaje posteriorMontaje central
- Material de apoyoFibra
- Tipo de recubrimientoRecubierto
- ColorMarrón
- Acabado de colorMarrón
- Colorear cuando esté secoMarrón
- Tipo de conexiónMontaje central
- Material de contactoAceros al carbono blandos, aceros inoxidables, fundición y serie 400
- País de origenEstados Unidos de América
- Tipo de acoplamiento de discoMontaje central
- Tipo de discoDisco de fibra
- ECCNEAR99
- Grit FEPA24 Grit
- Número de grano24
- Código de armonización6805.30
- Cantidad del paquete del fabricante25
- Número de stock del fabricante66623355597
- Número de Upc del fabricante666233555979
- Aplicación del materialAcero inoxidable serie 400 , hierro fundido, aceros al carbono blandos
- RPM Máx.10000 rpm
- Velocidad máxima10000 rpm
- Tipo de mineralAlúmina cerámica
- Tipo de montajeMontaje central
- Cantidad del paquete1
- Material de piedraAlúmina cerámica
- UPC_NO66623355597
Descripción general
- Abrasivo de alúmina cerámica de calidad para un corte más rápido y frío
- Refuerzo de fibra más pesado para mayor resistencia y resistencia al desgarro
- Unión de resina completa para resistencia y durabilidad
- Buena elección de cerámica de grano grueso cuando se requiere una opción económica