Motion
66623355598

NORTON ABRASIVES
66623355598

Mérito: 5 pulg. de diámetro de disco, 7/8 pulg. de eje, material abrasivo de alúmina cerámica, material de respaldo de fibra, grano 36 , color marrón
Artículo MI #03925801
No. Fabricante 66623355598
Precio3.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66623355598

Mérito: 5 pulg. de diámetro de disco, 7/8 pulg. de eje, material abrasivo de alúmina cerámica, material de respaldo de fibra, grano 36 , color marrón
Artículo MI #03925801
No. Fabricante 66623355598
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
Precio3.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Peso de respaldo
    Fibra
  • Diámetro
    5 pulg.
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Tamaño del orificio
    7/8 pulg.
  • Tamaño del orificio de montaje
    7/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    5 pulg.
  • Tamaño
    5 x 7/8 pulg.
  • Diámetro del eje sin rosca
    7/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Color del material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Tipo abrasivo
    Discos de fibra recubiertos,Discos
  • Aplicación
    Bisel,Mezcla,Desbarbado,Retirada de existencias
  • Tipo de archivo adjunto
    Montaje central
  • Tipo de montaje posterior
    Montaje central
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Tipo de recubrimiento
    Recubierto
  • Color
    Marrón
  • Acabado de color
    Marrón
  • Colorear cuando esté seco
    Marrón
  • Tipo de conexión
    Montaje central
  • Material de contacto
    Aceros al carbono blandos, aceros inoxidables, fundición y serie 400
  • País de origen
    Estados Unidos de América
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Montaje central
  • Tipo de disco
    Disco de fibra
  • ECCN
    EAR99
  • Grit FEPA
    36 Grit
  • Número de grano
    36
  • Código de armonización
    6805.30
  • Cantidad del paquete del fabricante
    25
  • Número de stock del fabricante
    66623355598
  • Número de Upc del fabricante
    666233555986
  • Aplicación del material
    Acero inoxidable serie 400 , hierro fundido, aceros al carbono blandos
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Velocidad máxima
    10000 rpm
  • Tipo de mineral
    Alúmina cerámica
  • Tipo de montaje
    Montaje central
  • Cantidad del paquete
    1
  • Material de piedra
    Alúmina cerámica
  • UPC_NO
    66623355598

Descripción general

Descripción del fabricante
66623355598 5X7/8 36CRF DISCO DE FIBRA DE RESINA
  • Abrasivo de alúmina cerámica de calidad para un corte más rápido y frío
  • Refuerzo de fibra más pesado para mayor resistencia y resistencia al desgarro
  • Unión de resina completa para resistencia y durabilidad
  • Buena elección de cerámica de grano grueso cuando se requiere una opción económica

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo