Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónBisel, mezcla, desbarbado, eliminación de material
- ColorMarrón
- GradoGrano extra grueso
- Número de grano24
- RPM Máx.10000 rpm
- Tipo de montajeMontaje central
- Cantidad del paquete25
- SerieMetal F240
- UPC_NO66623357276
Descripción general
- El abrasivo de óxido de aluminio resistente y versátil proporciona un corte inicial rápido, lo que lo hace ideal para aplicaciones de uso general
- Buena especificación inicial cuando el precio inicial es la consideración principal
- Refuerzo de fibra más pesado para mayor resistencia y resistencia al desgarro
- Fabricado en EE. UU.
- Extra grueso/24 grano para la eliminación de material pesado