Motion
66623357277

NORTON ABRASIVES
66623357277

Disco de lijado recubierto - 5 pulg. de diámetro del disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de respaldo de fibra, grano 36
Artículo MI #03925809
No. Fabricante 66623357277
Precio1.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66623357277

Disco de lijado recubierto - 5 pulg. de diámetro del disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de respaldo de fibra, grano 36
Artículo MI #03925809
No. Fabricante 66623357277

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Grano extra grueso
  • Número de grano
    36
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de montaje
    Bloqueo
  • Número de orificios de vacío
    0
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    66623357277

Descripción general

Descripción del fabricante
66623357277 5 X 7/8 36 GRIT A/O
  • El abrasivo de óxido de aluminio resistente y versátil proporciona un corte inicial rápido, lo que lo hace ideal para aplicaciones de uso general
  • Buena especificación inicial cuando el precio inicial es la consideración principal
  • Refuerzo de fibra más pesado para mayor resistencia y resistencia al desgarro
  • Fabricado en EE. UU.
  • Extragrueso/36 grano para eliminación de material, biselado y biselado de bordes

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"