Motion
66623357278

NORTON ABRASIVES
66623357278

Disco de lija de metal - 5 in de diámetro del disco, eje 7/8 in, material abrasivo de óxido de aluminio, grano 50, color café
Artículo MI #03925810
No. Fabricante 66623357278
Price$1.21/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66623357278

Disco de lija de metal - 5 in de diámetro del disco, eje 7/8 in, material abrasivo de óxido de aluminio, grano 50, color café
Artículo MI #03925810
No. Fabricante 66623357278

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1.21/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disc Diameter  
    5 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    50
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje central
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    66623357278

Descripción general

Descripción del fabricante
66623357278 5 X 7/8 50 GRIT A/O
  • El abrasivo de óxido de aluminio versátil y multiuso proporciona un rendimiento constante en numerosos materiales y trabajos pequeños
  • Refuerzo de fibra más pesado para mayor resistencia y resistencia al desgarro
  • Unión de resina completa para resistencia y durabilidad
  • Buena elección de grano grueso para biselado, mezclado, desbarbado y eliminación de material de la amoladora en ángulo recto, cuando no se mide el rendimiento y el bajo precio inicial es un criterio de compra clave
  • Grueso/50 grano para la eliminación de material y la mezcla

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo