Motion
66623357279

NORTON ABRASIVES
66623357279

Disco de lijado recubierto - 5 pulg. de diámetro del disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de respaldo de fibra, grano 60
Artículo MI #03925811
No. Fabricante 66623357279
Precio1.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66623357279

Disco de lijado recubierto - 5 pulg. de diámetro del disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de respaldo de fibra, grano 60
Artículo MI #03925811
No. Fabricante 66623357279
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
Precio1.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Material de apoyo
    Fibra
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Grano grueso
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de montaje
    Bloqueo
  • Número de orificios de vacío
    0
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    66623357279

Descripción general

Descripción del fabricante
66623357279 5 X 7/8 60 GRIT A/O
  • El abrasivo de óxido de aluminio resistente y versátil proporciona un corte inicial rápido, lo que lo hace ideal para aplicaciones de uso general
  • Buena especificación inicial cuando el precio inicial es la consideración principal
  • Refuerzo de fibra más pesado para mayor resistencia y resistencia al desgarro
  • Fabricado en EE. UU.
  • Medio/60 grano para mezcla y desbarbado

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good