Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Disco Diámetro5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- Material de apoyoFibra
- ColorMarrón
- GradoGrano grueso
- Número de grano80
- RPM Máx.10000 rpm
- Tipo de montajeBloqueo
- Número de orificios de vacío0
- Cantidad del paquete25
- UPC_NO66623357280
Descripción general
- El abrasivo de óxido de aluminio resistente y versátil proporciona un corte inicial rápido, lo que lo hace ideal para aplicaciones de uso general
- Buena especificación inicial cuando el precio inicial es la consideración principal
- Refuerzo de fibra más pesado para mayor resistencia y resistencia al desgarro
- Fabricado en EE. UU.
- Medio/80 grano para mezcla y limpieza ligeras