Especificaciones
Dimensiones
- Disco Diámetro5 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- AplicaciónLimpieza y detalle, eliminación de óxido
- ColorMarrón
- GradoGrano medio
- Número de grano120
- RPM Máx.10000 rpm
- Tipo de montajeMontaje central
- Cantidad del paquete25
- SerieMetal F240
- UPC_NO66623357282
Descripción general
- El abrasivo de óxido de aluminio resistente y versátil proporciona un corte inicial rápido, lo que lo hace ideal para aplicaciones de uso general
- Buena especificación inicial cuando el precio inicial es la consideración principal
- Refuerzo de fibra más pesado para mayor resistencia y resistencia al desgarro
- Fabricado en EE. UU.
- Fino/120 grano para acabado final