Motion
66623357288

NORTON ABRASIVES
66623357288

Disco de lija de metal - 7 in de diámetro del disco, eje 7/8 in, material abrasivo de óxido de aluminio, grano 100, color café
Artículo MI #03925820
No. Fabricante 66623357288
Precio1.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66623357288

Disco de lija de metal - 7 in de diámetro del disco, eje 7/8 in, material abrasivo de óxido de aluminio, grano 100, color café
Artículo MI #03925820
No. Fabricante 66623357288
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
Precio1.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    100
  • RPM Máx.
    8600 rpm
  • Tipo de montaje
    Montaje central
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    66623357288

Descripción general

Descripción del fabricante
66623357288 7 X 7/8 100 GRIT A/O
  • El abrasivo de óxido de aluminio versátil y multiuso proporciona un rendimiento constante en numerosos materiales y trabajos pequeños
  • Refuerzo de fibra más pesado para mayor resistencia y resistencia al desgarro
  • Unión de resina completa para resistencia y durabilidad
  • Buena elección de grano medio para la limpieza de la amoladora en ángulo recto, el detalle y la eliminación de óxido cuando no se mide el rendimiento y un precio inicial bajo es un criterio de compra clave
  • Fino/100 grano para limpieza y acabado

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"