Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Disco Diámetro9-1/8 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRecubierto
- ColorMarrón
- GradoExtra grueso
- Número de grano24
- RPM Máx.6600 rpm
- UPC_NO05539510702
Descripción general
- El abrasivo de óxido de aluminio versátil y multiuso proporciona un rendimiento constante en numerosos materiales y trabajos pequeños
- Refuerzo de fibra más pesado para mayor resistencia y resistencia al desgarro
- Unión de resina completa para resistencia y durabilidad
- Buena elección de grano grueso para biselado, mezclado, desbarbado y eliminación de material de la amoladora en ángulo recto, cuando no se mide el rendimiento y el bajo precio inicial es un criterio de compra clave
- Extra grueso/24 grano para la eliminación de material pesado