Motion
05539510701

NORTON ABRASIVES
05539510701

Disco de lija de metal - 9-1/8 in de diámetro del disco, eje 7/8 in, material abrasivo de óxido de aluminio, grano 36, color café
Artículo MI #03926441
No. Fabricante 05539510701
Precio4.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
05539510701

Disco de lija de metal - 9-1/8 in de diámetro del disco, eje 7/8 in, material abrasivo de óxido de aluminio, grano 36, color café
Artículo MI #03926441
No. Fabricante 05539510701

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio4.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Disco Diámetro  
    9-1/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Color
    Marrón
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    36
  • RPM Máx.
    6600 rpm
  • UPC_NO
    05539510701

Descripción general

Descripción del fabricante
05539510701 9-1/8 X 7/8 36 GRIT A/O
  • El abrasivo de óxido de aluminio versátil y multiuso proporciona un rendimiento constante en numerosos materiales y trabajos pequeños
  • Refuerzo de fibra más pesado para mayor resistencia y resistencia al desgarro
  • Unión de resina completa para resistencia y durabilidad
  • Buena elección de grano grueso para biselado, mezclado, desbarbado y eliminación de material de la amoladora en ángulo recto, cuando no se mide el rendimiento y el bajo precio inicial es un criterio de compra clave
  • Extragrueso/36 grano para eliminación de material, biselado y biselado de bordes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo