Motion
63642543225

NORTON ABRASIVES
63642543225

Diámetro de la almohadilla de 3.0000 pulg., diámetro del mango de 0.2500 pulg.
Artículo MI #03926606
No. Fabricante 63642543225
Precio33.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
63642543225

Diámetro de la almohadilla de 3.0000 pulg., diámetro del mango de 0.2500 pulg.
Artículo MI #03926606
No. Fabricante 63642543225

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio33.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    3.0000 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2500 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Adhesión de paneles de aluminio/metal, biselado, mezclado, desbarbado, acabado, eliminación de pintura, pulido, eliminación de óxido, lijado, eliminación de material, pelado
  • Clasificación de densidad
    Medio
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido

Descripción general

Descripción del fabricante
63642543225 3" MED TS BU PADS FLEX-LOC S

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo