Motion
63642543220

NORTON ABRASIVES
63642543220

Diámetro de la almohadilla de 3.0000 pulg., diámetro del mango de 0.2500 pulg.
Artículo MI #03926608
No. Fabricante 63642543220
Price$43.28/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
63642543220

Diámetro de la almohadilla de 3.0000 pulg., diámetro del mango de 0.2500 pulg.
Artículo MI #03926608
No. Fabricante 63642543220

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$43.28/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro
    3 pulg.
  • Diámetro de la almohadilla
    3.0000 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.2500 pulg.

Details

  • Aplicación
    Adhesión de paneles de aluminio/metal, biselado, mezclado, desbarbado, acabado, eliminación de pintura, pulido, eliminación de óxido, lijado, eliminación de material, pelado
  • Clasificación de densidad
    Duro
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido

Descripción general

Descripción del fabricante
63642543220 3" HARD TS BU PADS FLEX-LOC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo