Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 en 11
- Tamaño del eje5/8 en 11
- Diámetro del orificio central5/8 en 11
- Diámetro4-1/2 pulg.
- Dimensiones4-1/2 x 5/8-11 pulg.
- Diámetro del disco4-1/2 pulg.
- Tamaño del orificio5/8 en 11
- Peso1.47 lb
Detalles
- Tipo abrasivoAlmohadillas de respaldo,accesorios
- AplicaciónAdhesión de paneles de aluminio/metal, biselado, doblado, desbarbado, acabado, retirada de pintura, pulido, eliminación de óxido, arena, retirada de existencias, pelado
- País de origenMéxico
- ECCNEAR99
- Código de armonización6805.30
- Número de stock del fabricante05539562718
- Número de Upc del fabricante055395627189
- RPM Máx.10000 rpm
- Tipos de productosAlmohadillas de respaldo,accesorios
- UPC_NO05539562718