Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 en 11
- Tamaño del eje5/8 en 11
- Cerda Diámetro0.020 pulg.
- Diámetro del cepillo4 pulg.
- Diámetro del orificio central5/8 en 11
- Diámetro4 pulg.
- Diámetro (cable)0.020 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.020 pulg.
- Longitud de recorte1-1/16 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca5/8 en 11
Detalles
- BridledSí
- Material de las cerdasAcero - Inoxidable
- Tipo de cerdasNudo - Twist estándar
- Tipo de cepilloCepillo para tazas con brida
- País de origenEstados Unidos de América
- Cerdas encapsuladasNudo - Twist estándar
- Material de llenadoAcero - Inoxidable
- Número de stock del fabricante66252833947
- Número de Upc del fabricante662528339477
- MaterialAcero - Inoxidable
- RPM Máx.9000 rpm
- Tipo de productoCepillos para tazas
- UPC_NO66252833947
- Tipo de cableAcero - Inoxidable