Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 en 11
- Tamaño del eje5/8 en 11
- Cerda Diámetro0.020 pulg.
- Diámetro del cepillo6 pulg.
- Diámetro del orificio central5/8 en 11
- Diámetro6 pulg.
- Diámetro (cable)0.020 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.020 pulg.
- Longitud de recorte1-3/8 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca5/8 en 11
Detalles
- BridledNo
- Material de las cerdasAcero
- Tipo de cerdasNudo - Twist estándar
- Tipo de cepilloCepillo para tazas
- País de origenEspaña
- Cerdas encapsuladasNudo - Twist estándar
- Material de llenadoAcero - Carbono
- Número de stock del fabricante69936605965
- Número de Upc del fabricante699366059656
- MaterialAcero - Carbono
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de productoCepillos para tazas
- UPC_NO69936605965
- Tipo de cableAcero - Carbono