Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 en 11
- Tamaño del eje5/8 en 11
- Cerda Diámetro0.009 pulg.
- Diámetro del cepillo3 pulg.
- Diámetro del orificio central5/8 en 11
- Diámetro3 pulg.
- Diámetro (cable)0.009 pulg.
- Diámetro del cable de filamento0.009 pulg.
- Longitud de recorte7/8 pulg.
- Diámetro del eje sin rosca5/8 en 11
Detalles
- BridledNo
- Material de las cerdasAcero - Carbono
- Tipo de cerdasEngarzado - Cable
- Tipo de cepilloCepillo para tazas con protector
- País de origenEspaña
- Cerdas encapsuladasEngarzado - Cable
- Material de llenadoAcero - Carbono
- Número de stock del fabricante66252833493
- Número de Upc del fabricante662528334939
- MaterialAcero - Carbono
- RPM Máx.15000 rpm
- Tipo de productoCepillos para tazas
- UPC_NO66252833493
- Tipo de cableAcero - Carbono